Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80IL8000121
Cod. Produttore
80IL8000121
Cod. EAN
8034034441333

Informazioni di prodotto

Riflettore portata 20 m per rivelatore FLR100, linea C400
Descrizione del produttore:

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

6 mm

ingresso del cavo

non pertinente

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

ottico