› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RIFL FAN CIL PICCOLO

Cod. Rexel PL819030
Cod. Produttore 819030
Cod. EAN 8014950800445

Informazioni principali

  • Descrizione: RIFL FAN CIL PICCOLO
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Installazione: Magazzini e garage
  • Luce: LED integrato
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: PL819030
  • Uso: Ambienti polverosi e umidi

Descrizione del prodotto

RIFL FAN CIL PICCOLOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RIFL FAN CIL PICCOLOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
RIFL FAN CIL PICCOLO