› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

RIFL FAN CIL MEDIO

Cod. Rexel PL819130
Cod. Produttore 819130
Cod. EAN 8014950800551

Informazioni principali

  • Tipo: Plafoniera stagna LED
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Protezione: Alta polvere e acqua
  • Grado IP: Elevato
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Illuminazione: Migliorata con LED
  • Ambienti: Garage, cantine, magazzini
  • Serie: PL819130

Descrizione del prodotto

RIFL FAN CIL MEDIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: RIFL FAN CIL MEDIOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
RIFL FAN CIL MEDIO