Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX1148703
Cod. Produttore
1148703
Cod. EAN
4063151142513

Informazioni di prodotto

Modulo portarelè

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo relè con connessione Push-in, costituito da: base relè con LED di stato, diodo di smorzamento e leva di fissaggio, relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto: 3 contatti aperti a riposo e 1 contatto normalmente chiuso, tensione d'ingresso: 24 V DC

corrente nominale

0,017 A

larghezza

21 mm

altezza

96 mm

profondità

67 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Produttore

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG PORT