› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

RIF-RHM-4

Cod. Rexel CX2924825
Cod. Produttore 2924825
Cod. EAN 4046356572040

Informazioni principali

  • Canali: 1
  • Segnali: 0-20 mA
  • Separazione: galvanica a 3 vie
  • Trasparenza: HART
  • SIL: 2 (IEC 61508)
  • Performance Level: d / KAT 2
  • Connessione: a vite
  • Serie: MACX MCR-SL-RPSSI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'isolatore galvanico di alimentazione convertitori e l'isolatore galvanico d'ingresso trasmettono segnali alimentati o attivi da 0 mA / 4 mA ... 20 mA dal campo con separazione galvanica a due carichi. numero di canali: 1, Trasparenza HART, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

112,5 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

1,8 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

2

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

450 ... 450 Ohm

RIF-RHM-4