› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RIF-RC-12-24 UC MODULO A INNESTO

Cod. Rexel CX2900949
Cod. Produttore 2900949
Cod. EAN 4046356733106

Informazioni principali

  • Serie: RIF
  • Tensione ingresso: 12-24 V AC/DC
  • Elemento: RC integrato
  • Montaggio: su RIF-1, RIF-4
  • Tipo: Modulo a innesto
  • Compatibilità: RIF-1,2,3,4
  • Variazione tensione: ±20%
  • Applicazione: Protezione circuiti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a innesto, per montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, con elemento RC, tensione di ingresso: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

RIF-RC-12-24 UC MODULO A INNESTO