› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 MODULO PORT

Cod. Rexel CX2903276
Cod. Produttore 2903276
Cod. EAN 4046356731638

Informazioni principali

  • Serie: RIF-4-RPT-LV
  • Tensione ingresso: 230 V AC
  • Contatti: 3 di scambio
  • Connessione: push-in
  • Modulo: portarelè montato
  • Segnalazione stato: inclusa
  • Soppressione disturbi: a innesto
  • Leva di fissaggio: presente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 3 contatti di scambio. Tensione di ingresso: 230 V AC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

43 mm

altezza

111 mm

profondità

90 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 253 V

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 MODULO PORT