› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RIF-4-BPT/3X21

Cod. Rexel CX2900330
Cod. Produttore 2900330
Cod. EAN 4046356509893

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 2 scambio
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Serie: BPT
  • Applicazione: Interfaccia relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BPT.../21-21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 2 contatti di scambio, tens. di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,2 ... 33,6 V

RIF-4-BPT/3X21
€ 16,71 x 1 pz.