› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RIF-3-RSC-LV-230AC/2X21

Cod. Rexel CX2901873
Cod. Produttore 2901873
Cod. EAN 4046356733120

Informazioni principali

  • Serie: RIF-0-BPT/1
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: NS 35/7,5
  • Tipo: Base per relè
  • Contatti: 1 in chiusura
  • Compatibilità: Relè potenza miniatura
  • Equivalente: Relè a stato solido
  • Uso: Applicazioni industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base per relè RIF-0..., per relè di potenza in miniatura con 1 contatto in chiusura o relè a stato solido equivalenti dal punto di vista costruttivo, connessione Push-in, per il montaggio su NS 35/7,5

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

93 mm

profondità

66 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

RIF-3-RSC-LV-230AC/2X21