› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

RIF-2-RSC-LV-120AC/2X21

Cod. Rexel CX2902004
Cod. Produttore 2902004
Cod. EAN 4046356651851

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente uscita: 100 mA
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 22.5x99x114 mm
  • Serie: MINI MCR-2
  • Uscite: 2 transistor
  • Connessione: a vite
  • Configurazione: DIP switch

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento NAMUR configurabile con tecnica di connessione a innesto per sensori di prossimità e contatti di commutazione a potenziale zero e con resistenza. 2 uscite transistor, configurabile mediante DIP switch. Connessione a vite.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,45 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

tensione di commutazione

30 V

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi secondo NAMUR

1

numero di ingressi, a potenziale zero

1

Circuito d'uscita relè contatto di chiusura

2

Numero di circuiti d'uscita transistor pnp

2

Numero di circuiti d'uscita transistor a potenziale zero

2

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

9,6 ... 30 V

RIF-2-RSC-LV-120AC/2X21