› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21 MOD. PORTAR

Cod. Rexel CX2903320
Cod. Produttore 2903320
Cod. EAN 4046356732482

Informazioni principali

RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21 Mod. portarele

Descrizione del prodotto

Modulo portarelè montato con connessione a vite, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 4 contatto di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

19.2 V 30 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

4

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

apparecchio completo con base

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza

27 mm

altezza

89 mm

profondità

75 mm

RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21 MOD. PORTAR