› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RIF-2-RSC-LDP-125DC/4X21

Cod. Rexel CX2902744
Cod. Produttore 2902744
Cod. EAN 4046356674539

Informazioni principali

  • Funzioni: avvio, conversione
  • Protezione motore: classe 10A
  • Arresto d'emergenza
  • Protezione cortocircuiti
  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3~, 500 V AC, 2,4 A
  • Connessione: a vite
  • Serie: ELR H51-IESSC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10A), Arresto d'emergenza, Protezione contro cortocircuiti, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 2,4 A; utilizzabile solo con adattatore EM-RD, EM-RI o scheda di distribuzione energia; Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

160 mm

profondità

114,5 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Adatto per arresto d'emergenza

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

RIF-2-RSC-LDP-125DC/4X21