› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21AU

Cod. Rexel CX2902063
Cod. Produttore 2902063
Cod. EAN 4046356652117

Informazioni principali

  • Tipo: isolatore galvanico
  • Vie: 2 con loop uscita
  • Ingresso: configurabile DIP switch
  • Connessione: push-in
  • Sistema: collegamento a innesto
  • Segnali: unipolari e bipolari
  • Configurazione: standard
  • Serie: MINI MCR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore a 2 vie con loop di uscita alimentato con sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici unipolari e bipolari. Ingresso configurabile mediante DIP switch. Connessione push-in, configurazione standard.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,2 mm

altezza

109,81 mm

profondità

119,2 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

0,6 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV

1

Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV

1

Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV

1

Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V

1

Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V

1

Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V

1

Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V

1

Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV

1

Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

8 ... 30 V

carico

1000 ... 1000 Ohm

RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21AU