› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21

Cod. Rexel CX2903155
Cod. Produttore 2903155
Cod. EAN 4046356960861

Informazioni principali

  • Serie: TRIO POWER
  • Tipo: Alimentatore switching
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Ingresso: Trifase
  • Uscita: 24 V DC
  • Corrente uscita: 20 A
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore switching TRIO POWER con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 20 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

65 mm

altezza

130 mm

profondità

160 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

822,2 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

65 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 575 V

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21