› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU

Cod. Rexel CX2902811
Cod. Produttore 2902811
Cod. EAN 4046356681544

Informazioni principali

  • Uscite: 8 transistor digitali
  • Tensione max: 30,5 V DC
  • Corrente max: 200 mA
  • Tipo: Modulo espansione I/O
  • Comunicazione: Wireless Radioline
  • Serie: RAD-DO8-IFS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione I/O Radioline, 8 uscite transistor digitali (30,5 V DC / 200 mA)

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,6 mm

altezza

113,02 mm

profondità

113,6 mm

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con interfaccia ottica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,2 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30,5 V

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU