› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS MOD. PORT

Cod. Rexel CX2905291
Cod. Produttore 2905291
Cod. EAN 4046356945370

Informazioni principali

  • Serie: RIF-1-RPT-LDP
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 2 di scambio
  • Connessione: Push-in
  • LED stato: Integrato
  • Diodo di smorzamento: Presente
  • Comando: Tasto di prova
  • Montaggio: Modulo portarelè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, leva di fissaggio relè e relè a contatto di potenza con tasto di prova, LED di stato integrato e diodo di smorzamento. Esecuzione contatti: 2 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,02 A

larghezza

16 mm

altezza

96 mm

profondità

75 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS MOD. PORT