› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RIF-1-BPT/2X21

Cod. Rexel CX2899303
Cod. Produttore 2899303
Cod. EAN 4017918078829

Informazioni principali

  • Serie: ST-REL7-HG110/4X21
  • Tensione ingresso: 110 V DC
  • Contatti: 4 di scambio
  • Tipo relè: Hengstler tondo
  • Materiale contatti: AgSnO2+Au
  • LED integrato: Sì
  • Compatibilità: Innestabile su morsetti
  • Potenza: Piccole a grandi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina a relè, equipaggiata con piccolo relè tondo Hengstler, contatti (AgSnO2+Au): Potenze da piccole a grandi, 4 contatti di scambio, tensione d’ingresso 110 V DC, con LED, innestabile su morsetti base

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,009 A

larghezza

45,6 mm

altezza

33 mm

profondità

66,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

88 ... 121 V

RIF-1-BPT/2X21