› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RIF-0-RSC-24DC/ 1 MOD. PORTAREL

Cod. Rexel CX2903366
Cod. Produttore 2903366
Cod. EAN 4046356732949

Informazioni principali

RIF-0-RSC-24DC/ 1 Modulo porta rele

Descrizione del prodotto

Modulo portarelè montato con connessione a vite, composto da: base relè con espulsore e relè a contatto di potenza. Esecuzione contatti: 1 contatto in chiusura. Tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

19.2 V 36 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti di chiusura

1

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

apparecchio completo con base

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza

6.2 mm

altezza

84 mm

profondità

68 mm

RIF-0-RSC-24DC/ 1 MOD. PORTAREL