Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale
0,02 A
larghezza
6,2 mm
altezza
93 mm
profondità
78 mm
azionamento, polarità
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento
Monostabile
tipo di contatto di commutazione
Contatto singolo
apparecchio completo con base
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
materiale del rivestimento di contatto
Non trattato
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Numero contatti di commutazione
1
Materiale dell'inserto del contatto
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
9,6 ... 18 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile