Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRSGP09
Cod. Produttore
RSGP09
Cod. EAN
8030343068643

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per collegamenti rapidi e sicuri.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto maschio GAS e femmina PG
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Durata nel tempo senza manutenzione
  • Ottimizzazione dell’impianto elettrico
Riduzione filettata in ottone di alta qualità, progettata per collegamenti elettrici affidabili. Presenta una filettatura esterna gas da 1 1/4 pollice e una filettatura interna PG21, garantendo un adattamento preciso e sicuro. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità, assicurando una perfetta tenuta nelle installazioni elettriche. La struttura in ottone conferisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 1/4 pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

21

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato 1 1/4M-PG21 per impianti elettrici