Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRSGP05
Cod. Produttore
RSGP05
Cod. EAN
8030343068605

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato per un collegamento sicuro e duraturo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al filetto maschio GAS e femmina PG
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata
  • Design compatto per un montaggio semplice in spazi ridotti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del collegamento elettrico
  • Riduzione del rischio di dispersioni
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
Riduzione filettata in ottone con filettatura esterna gas da 1 pollice e filettatura interna PG11. Progettata per garantire connessioni sicure e durature negli impianti elettrici, questa riduzione unisce resistenza e precisione grazie al materiale in ottone di alta qualità. Adatta per l’uso in applicazioni che richiedono adattamenti tra filettature di dimensioni diverse, assicura facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

11

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato filettature GAS-PG impianti elettrici