Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRM638
Cod. Produttore
RM638
Cod. EAN
8030343068315

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per installazioni elettriche precise e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da montare grazie al filetto maschio ISO metrico e filetto femmina PG
  • Riduce i tempi di installazione con un design ergonomico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in ottone nichelato per una maggiore resistenza e durata
  • Contribuisce a un impianto elettrico sicuro ed efficiente
La riduzione RM638 è un componente elettrico realizzato in ottone di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Presenta una filettatura esterna metrica da 63 mm e una filettatura interna di tipo PG con dimensione PG42, permettendo un collegamento sicuro e stabile tra differenti parti di impianti elettrici. La sua struttura robusta e la precisione delle filettature lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Questo accessorio è adatto per l’uso in impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei cablaggi e delle connessioni. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

63

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

42

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato filetti ISO 63M-PG42 impianti elettrici