Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRM32F
Cod. Produttore
RM32F
Cod. EAN
8030343068193

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design esagonale.
  • Compatibilità con filetti ISO metrici e PG.
  • Materiale resistente che riduce manutenzioni e sostituzioni.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che garantiscono sicurezza e continuità elettrica.
  • Risparmio energetico derivante da collegamenti ottimali.
Riduzione filettata realizzata in ottone di alta qualità, con filettatura esterna metrica da 32 mm e filettatura interna gas da 3/4 di pollice. Progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici e idraulici, questa riduzione combina resistenza e precisione grazie alla sua lavorazione accurata, ideale per adattare tubazioni con differenti dimensioni di filettatura mantenendo elevati standard di tenuta e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato filetti ISO M32/PG impianti elettrici