Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRM25C
Cod. Produttore
RM25C
Cod. EAN
8030343068148

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design esagonale
  • Risparmio di tempo con filettature standard ISO e PG
  • Materiale resistente per lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Efficienza garantita con materiali di qualità
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo
Riduzione in ottone con filettatura esterna metrica da 25 mm e filettatura interna gas da 3/8 di pollice. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile tra componenti con diverse dimensioni di filettatura, questa riduzione assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici e di tubazioni. La qualità del materiale e la precisione delle filettature offrono prestazioni ottimali in applicazioni tecniche e industriali. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato filettature ISO M25/PG3/8 impianti elettrici