Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRM1612
Cod. Produttore
RM1612
Cod. EAN
8030343096455

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per connessioni elettriche affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design esagonale.
  • Compatibilità con filetti ISO metrici e PG.
  • Materiale resistente per un montaggio duraturo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure che riducono rischi di guasti.
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità.
  • Manutenzione minima nel tempo.
Riduzione filettata in ottone con filettatura metrica esterna da 16 mm e filettatura interna da 12 mm. Prodotto ideale per collegamenti elettrici che richiedono componenti affidabili e resistenti alla corrosione. La combinazione di filettature metriche garantisce un montaggio sicuro e preciso, adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Realizzato in ottone di alta qualità, assicura durata e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

12

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato filettatura ISO elettrico