Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRFGG18A
Cod. Produttore
RFGG18A
Cod. EAN
8030343067769

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per collegamenti rapidi e sicuri.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design esagonale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con filetti maschio e femmina GAS

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Possibile ottimizzazione dei consumi grazie a collegamenti stabili
Riduzione in ottone con filettatura gas interna da 1 1/4 pollice e filettatura gas esterna da 2 pollici, ideale per connessioni di tubazioni elettriche. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di impianti elettrici. La struttura in ottone conferisce elevata robustezza e protezione dalla corrosione, rendendo questo componente adatto a diverse applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/4 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 pollici

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato 1 1/4F-2M per impianti elettrici