Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRFGG14A
Cod. Produttore
RFGG14A
Cod. EAN
8030343067714

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma esagonale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e resistente alla corrosione
  • Durata prolungata che riduce la manutenzione
Riduzione in ottone con filettatura gas interna da 3/4 di pollice e filettatura gas esterna da 2 pollici. Progettata per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici e idraulici, offre elevate prestazioni grazie alla qualità del materiale e alla precisione delle filettature. Ideale per adattare tubazioni di diverse dimensioni mantenendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 pollici

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato filettatura GAS 3/4-2 pollici per impianti elettrici e idraulici