Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRFGG11C
Cod. Produttore
RFGG11C
Cod. EAN
8030343067677

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per connessioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design esagonale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con filetti GAS maschio e femmina

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Riduzione di eventuali perdite grazie alla nichelatura
Riduzione in ottone con filettatura gas interna da 1/2 pollice e filettatura gas esterna da 2 pollici, progettata per garantire collegamenti affidabili e duraturi in impianti elettrici e idraulici. Questo componente è ideale per adattare tubazioni di dimensioni diverse mantenendo la tenuta e la sicurezza delle giunzioni. La robustezza del materiale assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 pollici

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato filetti GAS 1/2F-2M impianti idraulici