Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRFGG09
Cod. Produttore
RFGG09
Cod. EAN
8030343067622

Informazioni di prodotto

Riduzione filettata in ottone nichelato, ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto standard GAS
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e senza perdite
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza garantita nel sistema elettrico
Riduzione in ottone con filettatura gas interna da 3/8 di pollice e filettatura gas esterna da 1 pollice. Progettata per garantire collegamenti sicuri e affidabili in impianti elettrici e idraulici, questa riduzione offre resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando una perfetta tenuta e compatibilità con sistemi a filettatura gas. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione filettata ottone nichelato 3/8F-1M per impianti elettrici