Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBM407
Cod. Produttore
RBM407
Cod. EAN
8030343066694

Informazioni di prodotto

Riduzione a bicchiere in ottone nichelato per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto maschio ISO metrico e femmina PG
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
Riduzione filettata in ottone con filettatura esterna metrica da 40 mm e filettatura interna PG36. Prodotto robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo tra componenti con differenti dimensioni di filettatura. La finitura in ottone garantisce ottima conducibilità e protezione contro la corrosione, assicurando affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO metrico - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

40

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

36

Produttore

Riduzione bicchiere ottone nichelato filettatura ISO 40M-PG36 per installazioni elettriche