Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG61
Cod. Produttore
RBGG61
Cod. EAN
8030343066267

Informazioni di prodotto

Riduzione RB61 in ottone nichelato per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design a bicchiere
  • Risparmio di tempo con filettature standard GAS
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Minori rischi di dispersioni energetiche
  • Affidabilità a lungo termine
Riduzione in ottone con filettatura gas interna da 1 pollice e filettatura gas esterna da 3/4 di pollice, ideale per collegamenti sicuri e resistenti in impianti elettrici e idraulici. La robustezza del materiale garantisce durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione ottone nichelato bicchiere filettatura GAS impianti elettrici