Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG57
Cod. Produttore
RBGG57
Cod. EAN
8030343066229

Informazioni di prodotto

Riduzione RB57 in ottone nichelato, ideale per collegamenti affidabili e duraturi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto standard GAS
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Minori rischi di perdite o guasti
  • Efficienza garantita nel sistema idraulico ed elettrico
Riduzione in ottone con filettatura gas femmina da 3/8 di pollice a filettatura gas femmina da 3/4 di pollice, ideale per collegamenti sicuri e affidabili in impianti elettrici e di distribuzione del gas. La sua costruzione in ottone garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Progettata per facilitare l’adattamento tra tubazioni di diverse dimensioni mantenendo standard elevati di sicurezza e tenuta. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione RB57 ottone nichelato 3/8F-3/4F impianti elettrici