Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG14
Cod. Produttore
RBGG14
Cod. EAN
8030343066113

Informazioni di prodotto

Riduzione RB14 garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto maschio e femmina GAS
  • Materiale in acciaio zincato per maggiore durata e resistenza
  • Riduzione dei tempi di lavoro con componenti standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
  • Longevità dell’impianto con materiali di qualità
Riduzione filettata in acciaio con filettatura gas interna da 2 pollici e filettatura gas esterna da 1 pollice. Prodotto robusto e resistente, ideale per collegamenti elettrici che richiedono adattamento tra differenti dimensioni di filettatura mantenendo elevati standard di sicurezza e durata. La sua costruzione in acciaio garantisce affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in acciaio zincato.

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

2 pollici

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione filettata acciaio zincato M/F GAS per impianti elettrici