Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGG12A
Cod. Produttore
RBGG12A
Cod. EAN
8030343066090

Informazioni di prodotto

Riduzione RB12A garantisce un’installazione rapida e affidabile per impianti elettrici e idraulici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto maschio-femmina GAS standard
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiale in ottone nichelato resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e tenuta garantita nel tempo
  • Riduzione delle perdite e miglior efficienza energetica
Riduzione in ottone con filettatura gas da 3/4 pollice esterna a 1 1/4 pollice interna, ideale per collegamenti sicuri e resistenti in impianti elettrici e idraulici. La sua struttura in ottone garantisce durata e affidabilità nel tempo, mentre le filettature precise facilitano l’installazione e assicurano una tenuta ottimale. Progettata per adattarsi a diverse esigenze di connessione, questa riduzione è un componente essenziale per il corretto funzionamento degli impianti. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 1/4 pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione RB12A ottone nichelato 3/4" M-1 1/4" F per impianti elettrici e idraulici