Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGP018
Cod. Produttore
RBGP018
Cod. EAN
8030343066502

Informazioni di prodotto

Riduzione RB018 garantisce un’installazione rapida e precisa per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto maschio GAS e femmina PG
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Materiale in ottone nichelato per maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Minore necessità di manutenzione
  • Efficienza energetica migliorata grazie a componenti di qualità
La riduzione RB018 è un componente elettrico realizzato in ottone, progettato per collegamenti con filettatura esterna gas da 1 1/2 pollice e filettatura interna PG42. Questo elemento garantisce una connessione sicura e affidabile tra condotti di diverse dimensioni, assicurando resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Ideale per impianti elettrici che richiedono adattamenti precisi e robusti, la riduzione combina funzionalità e praticità per una facile installazione. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 1/2 pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

42

Produttore

Riduzione RB018 ottone nichelato filetti GAS 1 1/2M-PG42 impianti elettrici