Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRBGP014
Cod. Produttore
RBGP014
Cod. EAN
8030343066465

Informazioni di prodotto

Riduzione RB014 garantisce installazioni rapide e sicure grazie al design ottimizzato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con filetto maschio GAS e femmina PG
  • Materiale in ottone nichelato resistente e durevole
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e stabili
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
Riduzione in ottone di alta qualità con filettatura esterna gas da 3/4 di pollice e filettatura interna PG29. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi elettrici, questa riduzione unisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione nella giunzione di componenti con differenti dimensioni di filettatura. Descrizione del produttore: Riduzione a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

dimensione della filettatura PG interna

29

Produttore

Riduzione RB014 ottone nichelato 3/4M GAS - PG29 elettrico