Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRGP22A
Cod. Produttore
RGP22A
Cod. EAN
8030343067882

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design esagonale
  • Compatibilità con filetti PG e GAS per versatilità d’uso
  • Risparmio di tempo nella fase di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in ottone nichelato per resistenza alla corrosione
  • Connessioni stabili che garantiscono sicurezza e durata
  • Possibile riduzione delle perdite energetiche grazie a collegamenti ottimali
Riduzione in ottone di alta qualità con filettatura interna gas da 1/4 di pollice e filettatura esterna PG16, ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza nel tempo, si adatta facilmente a diverse applicazioni nel settore elettrico grazie alla sua versatilità e robustezza. La finitura in ottone assicura durabilità e protezione contro la corrosione, rendendo questo componente un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

PG

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato 1/4F-GAS PG16 per impianti elettrici