Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRGG2
Cod. Produttore
RGG2
Cod. EAN
8030343067806

Informazioni di prodotto

Riduzione esagonale in ottone nichelato, ideale per collegamenti affidabili e duraturi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla forma esagonale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente che garantisce lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Minori rischi di perdite o malfunzionamenti
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ottimali
Riduzione in ottone con filettatura gas interna da 1/4 di pollice e filettatura gas esterna da 3/4 di pollice, progettata per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici e di distribuzione. La sua struttura in ottone assicura elevata durata e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance nel tempo. La riduzione facilita l’adattamento tra diverse dimensioni di filettatura, ottimizzando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS in ottone nichelato.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/4 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

Produttore

Riduzione esagonale ottone nichelato filettatura GAS impianti elettrici