Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX1109PA
Cod. Produttore
1109PA
Cod. EAN
8030343114531

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RID.BICCHIER.PA6 PG11 M-PG09F
  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Fibra: Fibra di vetro
  • Serie: TX1109PA
  • Tipo: Riduzione bicchiere
  • Filettatura 1: PG11
  • Filettatura 2: PG09F
  • Quantità consigliata: 100
Riduttore bicchiere in poliammide di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato in plastica resistente, presenta una filettatura PG interna da 9 mm e una filettatura PG esterna da 11 mm, ideale per adattarsi a diverse esigenze di collegamento. Questo componente assicura un fissaggio sicuro e stabile, facilitando l’assemblaggio e la protezione dei cavi elettrici in modo efficiente e affidabile. Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura PG interna

9

dimensione della filettatura PG esterna

11

Produttore

Riduzione bicchiere poliammide fibra vetro installazione elettrica