Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX2116PA
Cod. Produttore
2116PA
Cod. EAN
8030343114517

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RID.CONCENT. PA6 PG21 M-PG16F
  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Rinforzo: Fibra di vetro
  • Serie: TX2116PA
  • Tipo riduzione: Concentrica
  • Filettatura 1: PG21
  • Filettatura 2: PG16 Femmina
  • Consigliato qty: 100 pezzi
Riduttore concentrico realizzato in poliammide di alta qualità, adatto per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Presenta una filettatura PG esterna da 21 mm e una filettatura PG interna da 16 mm, garantendo un collegamento sicuro e stabile. La struttura in plastica assicura leggerezza e facilità di installazione, ideale per l’uso con tubi e accessori di dimensioni differenti. Progettato per offrire un’ottima tenuta e compatibilità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide rinforzato con fibra di vetro.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura PG interna

16

dimensione della filettatura PG esterna

21

Produttore

Riduzione concentrica poliammide rinforzata fibra vetro per installazioni elettriche