Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX1611PA
Cod. Produttore
1611PA
Cod. EAN
8030343114494

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RID.CONCENT. PA6 PG16 M-PG11F
  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Rinforzo: Fibra di vetro
  • Serie: TX1611PA
  • Tipo riduzione: Concentrica
  • Filettatura 1: PG16
  • Filettatura 2: PG11 Femmina
  • Quantità consigliata: 100 pz
Riduttore concentrico in poliammide PA6, realizzato in plastica resistente e durevole. Progettato per collegamenti con filettatura PG16 esterna e PG11 interna, garantisce un adattamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono materiali di qualità elevata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura PG interna

11

dimensione della filettatura PG esterna

16

Produttore

Riduzione poliammide rinforzata fibra vetro per impianti elettrici