Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX1309PA
Cod. Produttore
1309PA
Cod. EAN
8030343114470

Informazioni di prodotto

Riduzione in poliammide rinforzato con fibra di vetro, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente che assicura affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Durata prolungata dell’installazione
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
Riduttore concentrico realizzato in poliammide di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Presenta una filettatura esterna PG13,5 e una filettatura interna PG9, garantendo un collegamento sicuro e stabile tra componenti. La plastica utilizzata assicura leggerezza e isolamento elettrico, rendendo questo accessorio adatto a molteplici installazioni e impianti. Descrizione del produttore: Riduzione in poliammide rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura PG interna

9

dimensione della filettatura PG esterna

13,5

Produttore

Riduttore concentrico poliammide rinforzato PG13,5-PG9 per impianti elettrici