Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP7111304
Cod. Produttore
7111304
Cod. EAN
4012196243013

Informazioni di prodotto

  • Serie: RWEB 130 FS
  • Tipo: Riduttore terminale
  • Applicazione: Passerelle bordo 110 mm
  • Materiale: Angolare di riduzione
  • Dimensioni: Bordo 110 mm
  • Quantità consigliata: 480 pezzi
  • Funzione: Collegamento e fissaggio
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

RWEB 130 FS riduttore/terminale realizzato in acciaio zincato a nastro, garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il prodotto è progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili. La superficie zincata assicura una protezione efficace contro agenti atmosferici e usura, mentre il materiale in acciaio conferisce solidità strutturale. Questo riduttore/terminale è ideale per il collegamento e la terminazione di sistemi elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nelle installazioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Angolare di riduzione e piastra terminale per passerelle con bordo di 110 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

110 mm

Produttore

Riduttore terminale passerella 110x300 acciaio zincato