› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Riduttore circolare polistirene 125-100 ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR46312
Cod. Produttore 0000046312
Cod. EAN 8010300463124

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione circolare
  • Materiale: Polistirene
  • Dimensioni: 125-100 V
  • Serie: VR46312

Descrizione del prodotto

Riduttore di diametro 125-100 realizzato in plastica di alta qualità con finitura lucidata. Il materiale in PVC garantisce resistenza e durabilità, mentre la superficie non trattata assicura una performance stabile nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e facili da installare. Descrizione del produttore: Riduzione circolare in polistirene.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

superficie lucidata

Per diametro del tubo, grande

125 mm

Per diametro del tubo, piccolo

100 mm

Riduttore circolare polistirene 125-100 ventilazione civile residenziale