Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846NC-0310
Cod. Produttore
846NC-0310
Cod. EAN
8050456067692

Informazioni di prodotto

PXWRX01 RICEVITORE RADIO SISTEMA PXC2

Documentazione tecnica

Ricevitore radio PXWRX01 progettato per sistemi di automazione, caratterizzato da un design compatto e robusto. Dotato di doppia antenna per una migliore ricezione del segnale, garantisce affidabilità nelle comunicazioni wireless. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici, assicura prestazioni elevate e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, è adatto all'uso in ambienti tecnici e professionali, offrendo una soluzione efficiente per il controllo remoto e la gestione delle automazioni. Descrizione del produttore: Ricevitore radio. Collegato sulla linea bus RS485 delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212 permette il dialogo con i dispositivi radio. Trasmissione radio Bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Assorbimento 100 mA. Dimensioni 110 x 80 x 25 mm. Conformità normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II. Utilizzabile anche con la centrale PXC99W (massimo 2 unità) al fine di migliorare la portata delle centrali stesse.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Ricevitore radio PXWRX01 Dual Band bidirezionale per sistemi automazione PXC2 e PXC99W