Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBRRC
Cod. Produttore
ZBRRC
Cod. EAN
3606480334719

Informazioni di prodotto

Ricevitore programmabile - 4 PNP - 200 MA - 24 VDC - 2 pulsanti - 6 LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il ricevitore configurabile fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. È dotato di 2 pulsanti (apprendimento e impostazione parametri) che 6 indicatori a LED (accensione, modalità funzione, stato dell'uscita, intensità del segnale). Dispone di 4 uscite PNP, 200 mA /24 V e può essere alimentato a 24V DC. Si combina facilmente con pulsanti wireless e senza batteria XB4R/XB5R e dei finecorsa XCKW/XCMW. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Ha un grado di protezione IP20. Peso 130 g; dimensioni: 36 mm di larghezza, 108 mm di altezza, 75 mm di profondità.

tipo di accessori elettrici

Altro

Accessorio

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Produttore

Ricevitore programmabile - 4 PNP - 200 MA - 24 VDC - 2 pulsanti - 6 LED