Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4RTA5
Cod. Produttore
ZB4RTA5
Cod. EAN
3606480334542

Informazioni di prodotto

Pulsante trasmettitore Ø22mm - in metallo - blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo dispositivo è un pulsante metallico wireless da incasso e senza batteria (diametro 22 mm). È dotato di un cappuccio giallo. Il modello ZB4RTA5 include un trasmettitore dotato di una base di fissaggio e una testa pulsante ad impulso con capsula montata. La capsula è assemblata in fabbrica e non può essere rimossa. Il trasmettitore e il ricevitore comunicano tramite trasmissione radio 2.4GHz (banda libera mondiale) Zigbee Green Power. La distanza di rilevamento massima tra il trasmettitore e il ricevitore in un campo libero è fino a 100 m. Grazie alle caratteristiche nominali IK03, IP66, IP67, IP69 e IP69K, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere, impermeabile. Questa testa pulsante è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente. Le interfacce wireless e senza batteria sono utilizzate per le utenze degli edifici (porte automatiche, illuminazione, ecc.) e le applicazioni industriali (sistemi di trasporto, automotive, MMM, logistica, alimenti e bevande). È conforme a vari accordi radio come ANATEL, ARIB T66, FCC, ICASA e RSS, nonché agli standard CSA C22.2 n. 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1 e UL 508. La gamma Harmony XB5R di interfacce wireless senza batteria si adatta a varie applicazioni industriali e utility di edifici.

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

diametro del foro

22.5 mm

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony XB5R

Produttore

Pulsante trasmettitore Ø22mm - in metallo - blu