Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBRT1
Cod. Produttore
ZBRT1
Cod. EAN
3606480334726

Informazioni di prodotto

Trasmettitore wireless senza batterie - senza testa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasmettitore fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. Dispone di un trasmettitore per pulsanti wireless e senza batteria. Fornisce 1 segnale radio inviato alla pressione del pulsante. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Peso: 25 g.

alimentazione elettrica

Altro

portata

300 m

modulazione

FM

numero di comandi

1

radiotrasmittente manuale

tasto radio incassato

apparecchio di radiocodifica

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Produttore

Trasmettitore wireless senza batterie - senza testa