Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5RTA1
Cod. Produttore
ZB5RTA1
Cod. EAN
3606480334573

Informazioni di prodotto

Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula bianca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante wireless e senza batteria fa parte della gamma in plastica Harmony XB5R e in metallo Harmony XB4R. Include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa pulsante a filo ghiera ad impulso e capsula bianca. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Peso: 45 g.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Produttore

Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula bianca