Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5RTA3
Cod. Produttore
ZB5RTA3
Cod. EAN
3606480334597

Informazioni di prodotto

Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasmettitore completo fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. Include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa pulsante a filo ghiera ad impulso e capsula verde.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Altro

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony Wireless Push buttons / Ecosystem

Produttore

Pulsante trasmettitore completo ZB5R, capsula verde